品番 : EA930TE-1A
品名 : 410ml 発泡ウレタン(一液性/クリーム色)
カタログ訂正
25/12/15 発泡量:(誤)約12L/1本 (正)約15L/1本、約3倍に発泡します。(9049 No.57)
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | SE-118 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイスパンフォーム400 | 用途 | サッシ回り、開口部の断熱用 |
| 内容量 | 410ml | フォーム色 | クリーム |
| 使用温度範囲 | -40~80℃ | 耐熱温度 | -40~80℃ |
| 主成分 | 発泡ウレタン樹脂 | 密度 | 0.975g/cm3 |
| 発泡量 | 約15L/1本 | 消防法 | 第4類 引火性液体第4石油類 危険等級Ⅲ |
| エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。約3倍に発泡します。 | |||
| 配管部のすき間・断熱・結露防止に最適です。 | |||
| 逆さ吹き可能 | |||
| 硬化時間目安:約60分/20mm厚 | |||
| JAIA F☆☆☆☆ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1485ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
