品番 : EA933A-33
品名 : 50ml ねじロック(高粘度・中接着)
使いやすいペンタイプです
仕様
| 商品名 | AN302-43 | 内容量 | 50ml |
|---|---|---|---|
| 脱出トルク | 8~12Nm | 粘度 | 高 |
| 接着強度 | 中 | 最大隙間 | 0.25mm |
| 使用温度範囲 | -60~200℃ | 適応ねじサイズ | M36以下 |
| 硬化時間 | 10~20分 | 完全硬化時間 | 1~3時間 |
| 液色 | 青 | ||
| ロックタイトNo.243相当品 | |||
| 標準的な工具を使用してねじを取り外しでき、修理や保守が容易 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/14 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1469ページ | ||||
