詳細表示

このページのURL:

品番 : EA933A-35

品名 : 50ml ねじロック(高粘度・高接着)

使いやすいペンタイプです

仕様

商品名 AN302-72 内容量 50ml
脱出トルク 40~75Nm 粘度
接着強度 最大隙間 0.3mm
使用温度範囲 -60~230℃ 適応ねじサイズ M56(R2”)以下
硬化時間 20~40分 完全硬化時間 5~10時間
せん断強度 8~12N/m㎡ 液色
ロックタイトNo.272相当品
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

3,770 (税抜)/ 4,147 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/29 04:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1514ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top