詳細表示

このページのURL:

品番 : EA933A-51

品名 : 50mlねじロック(NSF/ANSI 61適合/粘度・中強度)

使いやすいペンタイプです

仕様

商品名 AN301-43 色 青
内容量 50ml 脱出トルク 9~11Nm
接着強度 中 最大隙間 0.25mm
使用温度範囲 -60~150℃ 適応ねじサイズ M36以下
硬化時間 5~15分 完全硬化時間 1~3時間
せん断強度 10~13N/mm2 保管方法 本品は未開封の状態で、室温で24ヵ月保管可能。
直射日光を避けて保管してください。
本品のボトル内の空気が本品を液状に保ちます。
NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品
粘度 高 NSF規定 様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。
多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。
食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機械や工場で使用される潤滑剤や接着剤の安全性を証明する規格です。
メタアクリル樹脂製で高品質の嫌気性シール剤です。金属に塗布して、空気に触れない状態になると作用します。
ジョイント部の耐衝撃性や耐振動性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性効果も備えています。
液体時に対象物とのすき間を埋め、漏れや腐食から守ります。
鉄、銅、真鍮、スチールには早く作用します。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/11/12 12:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1469ページ
ウェブカタログ画像
  • NSF規格適合品

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top