詳細表示

このページのURL:

品番 : EA933A-56

品名 : 50ml ねじロック(低強度・高粘度)

仕様

商品名 AN305-67 内容量 50ml
使用温度範囲 -50~175℃ 色 白
硬化時間 2~4時間 完全硬化時間 24~72時間
せん断強度 6~8N/m㎡ 適応ねじサイズ M80以下
最大隙間 0.6mm 粘度 170,000~410,000mPa・s
脱出トルク 2~4Nm 破壊トルク 3~5Nm
用途 パイプおよびフランジ用シーリング材 保管方法 本品は未開封の状態で、室温で24ヵ月保管可能。
直射日光を避けて保管してください。
本品のボトル内の空気が本品を液状に保ちます。
高粘度
低接着
嫌気性接着剤
PTFE入り
接合部に期待および液体に対する密封性を発揮し、素材に対して中性で防錆性能に悪影響を与えません。
組立時においても摩擦係数に影響を与えないため、トルクの再調整は不要です。
最良の結果を得るには、部品は油や汚れを取り、きれいにしてください。
未清掃の面(例:出荷状態のネジ)にも使用可能ですが、表面がきれいなほど性能は向上します。
一般工具で分解可能
ロックタイトNo.567相当品
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/14 18:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1469ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top