品番 : EA933A-62
品名 : 50ml ねじロック(高強度・低粘度)
仕様
| 商品名 | AN306-03 | 内容量 | 50ml |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -60~150℃ | 色 | 緑 |
| 硬化時間 | 10~20分 | 完全硬化時間 | 2~4時間 |
| せん断強度 | 15~18N/m㎡ | 適応ねじサイズ | M12以下 |
| 最大隙間 | 0.1mm | 粘度 | 125mPa・s |
| 脱出トルク | 50~60Nm | 破壊トルク | 25~30Nm |
| 用途 | 小型モーター/シャフト/ベアリング/ブッシュなどの固定に | 保管方法 | 本品は未開封の状態で、室温で24ヵ月保管可能。 直射日光を避けて保管してください。 本品のボトル内の空気が本品を液状に保ちます。 |
| 低粘度 | |||
| 高接着 | |||
| 嫌気性接着剤 | |||
| 接合部に期待および液体に対する密封性を発揮し、素材に対して中性で防錆性能に悪影響を与えません。 | |||
| 組立時においても摩擦係数に影響を与えないため、トルクの再調整は不要です。 | |||
| 最良の結果を得るには、部品は油や汚れを取り、きれいにしてください。 | |||
| 未清掃の面(例:出荷状態のネジ)にも使用可能ですが、表面がきれいなほど性能は向上します。 | |||
| 一般工具で分解可能 | |||
| 油面への接着性に優れています。 | |||
| 高い耐剪断性 | |||
| ロックタイトNo.603相当品 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/14 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1469ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA933A-31 : 50ml ねじロック(中粘度・低接着) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
