品番 : EA933AC-18
品名 : 50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・後浸透)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 483618 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 220 | 用途 | 金属用ねじゆるみ止め |
| 内容量 | 50ml | 色 | 青 |
| 使用温度範囲 | 常温 | 耐熱温度範囲 | -55~150℃ |
| 硬化時間 | 24時間 | 完全硬化時間 | 72時間 |
| 分離強度 | 2.3~17Nm | 粘度 | 10~30mPa・s |
| 脱出トルク | 10.1~28.2Nm ※3/8”鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき22℃で24時間養生後試験した代表値 |
主成分 | 合成樹脂 |
| 嫌気性接着剤 | |||
| 標準的な手工具で通常の分解が可能なねじファスナーのロックおよびシール用に設計されています。 | |||
| 密着した金属面の間で空気が遮断された状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。 | |||
| 低粘度で毛細管現象があるため、組み付けられたねじ山間に浸透し、塗布前に分解する必要がありません。 | |||
| 溶接、鋳造、および粉末金属部品の多孔性を埋めることもできます。 | |||
| 衝撃と振動からの緩みと漏れを防止します。 | |||
| ネジを剪断変形させることなく、容易な分解が必要とされるところに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1469ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA933AC-51 : 嫌気性接着剤用ハンドポンプ |
ウェブカタログ画像
拡大
