品番 : EA933AC-2
品名 : 50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 228581 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 222 | 内容量 | 50ml |
| 色 | 紫 | 使用温度 | -55~150℃ |
| 硬化時間 | 20分 ※完全硬化時間とは異なります。 |
脱出トルク | 4Nm (M10鋼ボルト・ナットを使用し、ISO10964に基づき試験) |
| 粘度 | 900~1500mPa・s | 推奨ねじ径 | M6以下 |
| 嫌気性接着剤 | |||
| 中粘度、低接着 | |||
| 耐振動、衝撃性、潤滑性に優れています。 | |||
| 腐食やさびを防ぎます。 | |||
| 一般的な工具で取り外し可能で、修理や保守が容易です。 | |||
| 小ねじとビスのシールに | |||
| 調整ねじ、さらねじ、止めねじ向けの低強度タイプのゆるみ止めが必要な場合に最適です。 | |||
| ポンプ、ギアボックス、プレスなどアセンブリの振動によるファスナーのゆるみを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/08/23 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1469ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA933AC-51 : 嫌気性接着剤用ハンドポンプ |
| オプション | EA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤 |
| オプション | EA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー) |

