品番 : EA933AD-1
品名 : 50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度)
仕様
メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 378317 |
---|---|---|---|
商品名 | 601 | 内容量 | 50ml |
推奨隙間 | 0.03~0.08mm | 使用温度 | -55~150℃ |
色 | 緑 | 硬化時間 | 25分 |
用途 | 小型モーター・シャフトベアリングなどの固定に | 脱出トルク | 40~60Nm (M10黒染めボルト・ナットを使用し、ISO10964で試験) |
粘度 | 100.0~150.0mPa・s | ||
低粘度 | |||
高接着 | |||
嫌気性接着剤 | |||
はめ合い部の腐食を防ぎます。 | |||
金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。 | |||
小型モーターのローター/シャフト、ベアリングなどの固定に適します。 | |||
すき間の完全充填によってフレッティング・コロージョン(接触2面間に微小な相対運動が周期的に繰り返されるときに生じる表面損傷)の発生を防ぎます。 |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/25 12:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1514ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA933AC-51 : 嫌気性接着剤用ハンドポンプ |