品番 : EA933AD-8
品名 : 50ml はめ合用接着剤(耐熱用)
仕様
メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 847565 |
---|---|---|---|
商品名 | 649 | 内容量 | 50ml |
使用温度範囲 | 常温 | 色 | 緑 |
硬化時間 | 24時間 | 耐熱温度範囲 | -55~175℃ |
可使時間 | - | 完全硬化時間 | - |
用途 | はめ合い用 | 主成分 | アクリル樹脂 |
適用材質 | 金属部品 | 粘度(mPa・s) | 400~600 |
剪断強度 | ≧15 ※鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123に基づき試験した代表値 |
推奨硬化促進剤 | EA933AF-2A・-3 |
はめ合い用高強度耐熱品です。 | |||
嫌気性、低粘度です。 | |||
低臭気タイプです。 | |||
アクリル酸が含まれていません。 | |||
耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。 |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 01:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤 |
オプション | EA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー) |
オプション | EA933AC-51 : 嫌気性接着剤用ハンドポンプ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)