品番 : EA933AE-2
品名 : 250ml 金属配管シール剤(嫌気性)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 378274 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 5651 | 内容量 | 250ml |
| 使用温度範囲 | -55~150℃ | 硬化時間 | 24時間 ※完全硬化時間とは異なります。 |
| 色 | 白 | ||
| 嫌気性(ペースト/チキソ) | |||
| 建築配管継手シール用(金属配管用) | |||
| 空調、消火設備、給排水などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/01 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1455ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤 |
| オプション | EA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
