品番 : EA933AE-4
品名 : 50ml ねじ込配管シール剤(嫌気性)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 378276 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 575 | 内容量 | 50ml |
| 使用温度範囲 | -55~150℃ | 硬化時間 | 24時間 ※完全硬化時間とは異なります。 |
| カラー | 白 | ||
| 嫌気性 | |||
| 低臭気タイプ | |||
| 一般ねじ込み配管継手シール用 | |||
| 組み付け後の即シール性良好 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/06 17:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1456ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤 |
| オプション | EA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
