品番 : EA933AE-8
品名 : 50ml 金属配管シール剤(低強度)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 339604 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 565 | 内容量 | 50ml |
| カラー | 白 | 使用温度範囲 | -55~150℃ |
| 硬化時間 | 24時間(22℃) ※完全硬化時間とは異なります。 |
||
| 一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤 | |||
| 嫌気性(ペースト/チキソ) | |||
| 低強度 | |||
| 衝撃や振動によるねじ山付きファスナーのゆるみを防ぎます。 | |||
| 室温で標準的な工具を使用してねじを取り外しでき、修理や保守が容易です。 | |||
| 1液型で混合は不要です。 | |||
| M12以下の小径ねじに最適です。 | |||
| スチール、真鍮、ステンレス鋼などすべての金属への使用に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1455ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤 |
| オプション | EA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
