詳細表示

このページのURL:

品番 : EA933AG-1A

品名 : 19g 配管シールスティック

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 525718
商品名 561 内容量 19g
色 白 使用温度範囲 -55~150℃
硬化時間 24時間
※完全硬化時間とは異なります。
スティックタイプの金属配管シール剤
適度な潤滑性により、締め付け作業時のカジリを防ぎます。
金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止します。
低強度のシール剤で取り外しが容易です。
液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。
追加説明
カタログ価格

3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/10 20:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1456ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top