品番 : EA933B-1
品名 : 50ml ねじロック(スーパー)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1344H |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 50g | 比重 | 1.05 |
| 色 | 青 | 硬化時間 | 2時間 |
| 使用温度範囲 | -40~150℃ | 粘度 | 650mPa・s |
| 完全硬化時間 | 24時間 | 破壊トルク | 14.5Nm |
| 低接着 | |||
| 嫌気性封着材 | |||
| 空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。 | |||
| フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに。 | |||
| フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)が含まれていません。 | |||
| 取り外し性良好です。 | |||
| ブラックライトにて青色蛍光に発光します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1468ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

