品番 : EA933B-20A
品名 : 200g ねじロック
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1401B |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 200g | 材質 | 酢酸ビニル樹脂 |
| 使用温度範囲 | -40~80℃ | 硬化時間 | 15分 |
| カラー | 緑 | 破壊トルク | M3:0.3Nm M4:0.6Nm M6:3.5Nm |
| 低接着 | |||
| 中粘度 | |||
| ねじのゆるみ止め効果をもっている反面、簡単に取り外すことができます。 | |||
| ねじのゆるみもれ、錆防止剤 | |||
| ねじ部以外には使用しないで下さい。 | |||
| 塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。 | |||
| 取り外し性が良好です。 | |||
| 浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。 | |||
| 着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1468ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
