詳細表示

このページのURL:

品番 : EA933BA-1A

品名 : 250g 液状ガスケット(嫌気性)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1110G
内容量 250g 使用温度範囲 -40~150℃(塗布後)
カラー 乳白色 サイズ 245×80×50mm
重量 284g 施工温度 10℃以上で行ってください。
主成分 アクリレート
ペースト状
無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。
冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止。
※有害成分を含むので、上水用・給湯用の配管には使用できません。
空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。
フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
【使用方法】
1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。
2、雄ネジ側先端から1~2山あけて、3~4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。
3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。
4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。
追加説明
カタログ価格

7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 13:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1455ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top