品番 : EA933BA-2
品名 : 140g 配管シール剤(上水・給湯用)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 4230 |
|---|---|---|---|
| カラー | 白 | 内容量 | 140g |
| 使用温度範囲 | -30℃~120℃ | 標準施工温度 | 5~35℃ |
| 主成分 | シリコーン | 用途 | 水道施設用配管・給水装置用配管・給湯用配管等のねじ部のシール、各種部材のシール・充填接着、各種目地部のシール・接着 |
| ペースト状 | |||
| ヘラ、ノズル付 | |||
| 防カビタイプのため、水回りの目地シールとしても使用可能。 | |||
| 日本水道協会の規格JWWA K 161規格品で、水道施設用、給水装置用および給湯用の配管等、水回り用の配管ねじ部のシール剤として高いシール性を発揮します。 | |||
| 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤なので、人体に優しく環境に配慮した製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1455ページ | ||||
