詳細表示

このページのURL:

品番 : EA933BA-3

品名 : 500g 配管シール剤(水道用)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 4221B
用途 ライニング鋼管用管端面及びねじ部の防食シール剤
各種配管(水道施設用、給水装置用、給湯用等)のねじ部のシールに
内容量 500g
実用硬化時間 24時間(25℃) 主成分 合成樹脂
色 白色(液状) 粘度 5.5Pa・s(25℃)
引火点 9.2℃(密閉式) 材質 メタノール
ライニング鋼管用管端面の防食及びねじ部の防食シール剤で、特殊な高分子物質を主成分とした水道用ライニング鋼管用液状シール剤です。
インフラ・建築・一般機械などに使用されています。
防食性に優れ継手部の汚水、泥水などによる腐食を防止します。
塗布面に対する密着性に優れています。
肉盛性、継手部へのなじみが良好で効率よく作業できます。
管径は80A程度まで使用可能です。
JWWA K 161 規格品(日本水道協会の規格)
水道施設用、給水装置用および給湯用の配管など主に水回り用途の配管ねじ部のシールに優れた効果を発揮します。
本商品は工業用です。家庭用には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/12 18:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top