品番 : EA933BB-12
品名 : 50g 嫌気性ねじ封着剤(中強度・中粘度)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1324N |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 50g | 使用温度範囲 | -40℃~150℃ |
| カラー | 赤 | 粘度 | 600mPa・s |
| 比重 | 1.12 | 用途 | 取り外しもあり得るねじの固着、シール用途に |
| 推奨ねじ径 | M10以上 | 破壊トルク | 27.0Nm |
| 中接着 | |||
| 速硬化タイプ | |||
| 嫌気性強力接着剤 | |||
| ねじ全般、場合によっては取り外しが必要な場合に使用。 | |||
| 中粘度でチキソ性があり、作業性が良好です。 | |||
| 低温硬化性が良好です。 | |||
| 不活性材質(メッキ等)の接着性が良好です。 | |||
| 潤滑性を付与しています。 | |||
| ブラックライトにて青色蛍光に発光します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1468ページ | ||||
代替品
![]() |
|

