詳細表示

このページのURL:

品番 : EA933BB-16

品名 : 50g 嫌気性ねじ封着剤(高強度・低粘度)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1303
内容量 50g 使用温度範囲 -40~120℃
色 緑 硬化時間 2時間
完全硬化時間 24時間 粘度 150mPa・s
主成分 メタクリル酸エステル 比重 1.11
破壊トルク 33.0Nm
高接着
低粘度
速硬化、高強度です。
低温硬化性良好です。
不活性材質(メッキ等)接着性良好です。
追加説明
カタログ価格

4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1468ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top