詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934-11

品名 : 100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

200℃(目安)環境でも優れた接着性を示します

仕様

メーカー スリーボンド 型番 2088E
内容量 主剤:80g
硬化剤:20g
使用温度範囲 -40~200℃
色 主剤:黄色透明
硬化剤:黄褐色透明
可使時間 70分(25℃)
硬化時間 24時間(25℃)
1時間(100℃)
完全硬化時間 -
主成分 主剤:エポキシ樹脂
硬化剤:ポリチオール
用途 一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で仮止めが必要な箇所の接着、熱配管の継手の接着・補修、消防設備関連の接着・補修
適用材質 各種金属、セラミック 粘度 主剤:40Pa・s
硬化剤:4Pa・s
比重 主剤:1.19
硬化剤:1.03
混合比(質量比) 主剤100:硬化剤25
常温硬化型二液性エポキシ樹脂
耐熱タイプ接着剤
強力な接着力を持っています。
測定環境温度200℃にて常温(25℃)×7日後で50kgf/c㎡以上、120℃×1時間養生で100kgf/c㎡以上の接着力を発揮します。
可使時間が長い
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1474ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top