品番 : EA934-2
品名 : 200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 2086M |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 本剤:100g 硬化剤:100g |
使用温度範囲 | -40~200℃ |
| 色 | 淡黄色 | 可使時間 | 5分(25℃) |
| 硬化時間 | 5分(25℃) | 完全硬化時間 | - |
| 主成分 | 本剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール |
用途 | 多用途 |
| 適用材質 | 各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなど | 粘度 | 本剤:13.0Pa・s 硬化剤:10Pa・s |
| 比重 | 本剤:1.17 硬化剤:1.15 |
||
| 2液混合タイプ | |||
| 低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能) | |||
| 強力な接着力を持っています。 | |||
| 低温硬化性に優れています。 | |||
| 低粘度、無着色タイプなので接着部が目立ちません。 | |||
| 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し、混合する目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。 | |||
| ISO 10993(生物化学的安全性評価)準拠品 | |||
| ※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂等には接着しません。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/24 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1474ページ | ||||
