詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934-4A

品名 : 200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 2086N
用途 自動車・建設機器・船舶などのパワートレインや電装品に
インフラ・建築・一般機械などに
内容量 本剤:100g
硬化剤:100g
主成分 本剤:エポキシ樹脂
硬化剤:ポリチオール
粘度 本剤:110pa・s
硬化剤:55pa・s
色 本剤:淡黄色
硬化剤:灰色
適用材質 各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなど
可使時間 約5分(25℃) 実用硬化時間 約30分(25℃)
約20時間(5℃)
完全硬化時間 24時間(25℃) 硬化後の物性 硬さ:D70
ガラス転移点:29.7℃
鉄 引張せん断接着強さ(過熱硬化時):14.0MPa(常温硬化時)
エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤です。
低温時における接着補修や耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修に
-5℃の低温環境でも硬化し、接着力を発揮します。
湿潤面でも接着力を発揮します。
硬化後は耐衝撃性に優れた可とう性のある硬化物になります。
本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽にできます。
自動車・建設機器・船舶などのパワートレインや電装品に使用されています。
インフラ・建築・一般機械などに使用されています。
第四類第三石油類 非水溶性
本商品は工業用です。家庭用には使用しないでください。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質塩化ビニル等の接着には向きません。
追加説明
カタログ価格

3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 SET
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top