品番 : EA934A
品名 : 90g 強力エポキシ接着剤(陶磁器・金属)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 2087 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 主剤:45g 硬化剤:45g |
使用温度範囲 | -40~200℃ |
| 色 | 主剤:淡黄色透明 硬化剤:淡褐色 |
可使時間 | 100分(25℃) |
| 硬化時間 | 24時間(25℃) 2時間(60℃) |
完全硬化時間 | - |
| 主成分 | 主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリアミドアミン |
用途 | 金属などの硬い材質の接着 |
| 適用材質 | 金属、プラスチック | 粘度 | 主剤:13.0Pa・s 硬化剤:30.0Pa・s |
| 比重 | 主剤:1.16 硬化剤:0.96 |
||
| 2液混合タイプ | |||
| 耐水・耐油・耐薬品性 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/05 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1474ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
