詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934AD-1

品名 : 80g メタルスティックパテ

仕様

メーカー スリーボンド 型番 2089B
内容量 80g 使用温度範囲 -40~260℃
色 本剤(外側):灰
硬化剤(内側):黒
可使時間 4分(25℃)
硬化時間 1時間(25℃)
10分(60℃)
完全硬化時間 -
主成分 本剤:エポキシ樹脂
硬化剤:ポリチオール
用途 自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修に
適用材質 金属 比重 2.15
主な市場 輸送市場
工材公共市場
本剤と硬化剤の一体化
本剤と硬化剤が一体となっているので、切って、練るだけで硬化し、ムダがなく、作業効率が大きく向上します。
速硬化性に優れ、2~3分で硬化し始め、1時間後には切削などの機械加工が可能です。
低温での硬化性にも優れています。
耐熱性に優れています。(熱分解開始温度:260℃)
パテ状のエポキシ樹脂ですので垂直面でもタレません。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質塩ビなど難接着物には接着しません。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/31 18:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1478ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top