品番 : EA934AE-10
品名 : 40ml 注入型補修材(床鳴り・浮き用)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05940 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フロアメンダーONE | 内容量 | 40ml |
| 色 | 淡黄色 | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 完全硬化時間 | 24時間(5~10℃) 12時間(20~30℃) |
主成分 | 変成シリコーン樹脂系 |
| 付属品 | ・注入器:1本 ・注入針(保護ケース付):1本 ・ゴムパッキン:1ケ(液もれ防止用) ・楊枝:2本(注入口密栓用) ・保護手袋:1双 |
||
| 木質床材の直貼り・床組み施工時や、径日後に起こる浮き・床鳴り・すき間を、手軽に直せる補修ツール | |||
| 補修部分の解体は不要。表面からそのまま樹脂を注入できます。 | |||
| 混合不要の1液タイプで作業性良好 | |||
| すき間への注入も、専用注入器により簡単に行えます。 | |||
| 床表面に付着・硬化しても除去可能 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA 4VOC 基準適合 | |||
| 【主な使用用途】 ・木質床材、床組み部の浮き ・床鳴り(キシミ)防止と補修 ・床組み部の強度回復 ※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。 |
|||
| ※床暖房の箇所には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1484ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
