品番 : EA934AG-1
品名 : 50g 導電性パテ(非硬化型)
仕様
| メーカー | プラスコート | 型番 | CPT-1211ND-50 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | polycalm | 内容量 | 50g |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ | 色 | 灰茶 |
| 硬化時間 | 非硬化 | 表面抵抗率 | 約0.5Ω/sq |
| 用途 | 筐体の隙間やシールド、試作や実験、防水と導電性の両立、グランド接点の補強 | 材質 | ポリオレフィン樹脂、銀、銅、シリカ |
| 手袋付 | |||
| 油粘土の様に硬化せず、手で自由に成形出来る高導電性パテ材です。 | |||
| 成形した形状を維持し、変形しても導電性が低下しません。 | |||
| 水に強く、給水、腐食しにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 23:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1488ページ | ||||
