詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934AS-101

品名 : 500g 2液性エポキシパテ

仕様

商品名 BOメジコン ミニべんり君 用途 1.上下水道管工事の防水、コンクリート・金属・塩ビ製品などの接着・防水、台所流し台・排水溝などの水回りの防水
2.タイル・ブロック・レンガなどの接着
色 主剤:白
硬化剤:黒
内容量 主剤:250g
硬化剤:250g
使用温度範囲 常温 可使時間 30分(20℃の場合)
硬化時間 12時間(20℃の場合) 成分 主剤:エポキシ樹脂
硬化剤:変性ポリアミドアミン
エポキシ樹脂系接着剤
小さな箇所の補修にも対応、混ぜ合わせるだけで簡単にご使用できます。
少量コンパクトで使いやすく、無駄がありません。
気中、湿潤面及び水中でも硬化接着します。
パテ状ですから、水中・垂直面でもタレません。
パック方式ですので、貯蔵性が良好です。
耐水性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
F☆☆☆☆取得
※F☆~取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/21 12:45現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1478ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top