詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934AS-12

品名 : 50g 2液性エポキシパテ

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 09011
商品名 バンパーパテ 用途 樹脂パーツ(ウレタン・ポリプロピレン)、FRPパーツのキズ補修
内容量 50g(主剤:25g 硬化剤:25g) 色 ホワイト
可使時間 約1時間(20℃) 硬化時間 約1時間(20℃)
使用温度範囲 10~30℃ 成分 主剤:エポキシ樹脂
硬化剤:チオール系化合物、アミン系化合物
付属品 ヘラ
PP・ウレタンバンパーのスリ傷、ヘコミキズ補修に。2液性エポキシパテ
深さ5mmまでの樹脂バンパーや、サイドモール、ドアミラーなどのキズ埋めに
作業がしやすく、高弾力性があり、面出しがしやすいのが特長です。
パテ色はホワイトで、全塗装色対応
FRPパーツにも使用可能
※パテ埋めする前に必ずバンパープライマーのスプレーが必要です。
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1486ページ
ウェブカタログ画像
  • 混合割合 主剤1:硬化剤1
  • 混ぜ合わせたパテを補修部分に付属のヘラで塗りつけます。
  • 硬化時間:約1時間(20度)

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top