品番 : EA934AS-21
品名 : 400g ポリエステルパテ
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 09025 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ボデーパテ徳用缶 | 用途 | 車のボディのヘコミ・キズ・穴あき等の補修に |
| 内容量 | 主剤:400g 硬化剤(チューブ入り):15g |
可使時間 | 約10分(20℃) |
| 硬化時間 | 約1時間(20℃) | 使用温度範囲 | 10~30℃ |
| 成分・材質 | 主剤:合成樹脂 硬化剤:有機過酸化物 |
付属品 | プラスチック製ヘラ・スプーン |
| 範囲15cm以内、深さ20mm以内の大きなキズ補修に。 厚づけ用ポリエステルパテ | |||
| ボディの補修、板金パテとして、大きなヘコミ、キズ、穴あきをうめることができます。 | |||
| 金属・強化プラスチック・ 木材・陶器・コンクリート等によくつき、玩具・模型・ヨットや住居まわりの補修にも適しています。 | |||
| 全塗装色対応。保存も可能。 | |||
| 密着性が良く、乾燥しても収縮によるチヂミやヤセがありません。 短時間で完全に硬化するので、作業が早く、スムーズに進みます。 |
|||
| 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/07 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1486ページ | ||||
