詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934AS-22

品名 : 400g グラスファイバー用パテ

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 09179
商品名 グラスファイバーパテ 用途 エアロパーツ、ボディの振動が多い部分や、ヒビ割れ・穴あき等の補修に
内容量 主剤:400g
硬化剤(チューブ入り):15g
可使時間 約10分(20℃)
硬化時間 約1時間(20℃) 使用温度範囲 10~30℃
成分・材質 主剤:合成樹脂
硬化剤:有機過酸化物
付属品 プラスチックヘラ・スプーン
FRP製パーツのひび割れ・穴・削れをキレイに補修する、グラスファイバーパテ
曲げに強いガラス繊維配合で、衝撃強度・耐振性が大幅アップ
パテがたれにくく、短時間で硬化するので、作業がスムーズ!
さらに、密着性が良く、乾燥しても収縮によるチヂミがありません。
全塗装色対応
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/21 10:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1486ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top