詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934AS-27

品名 : 145ml FRP用補修キット

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 09208
商品名 FRP補修トライアルセット セット内容 主剤:145ml
硬化剤:4ml
ガラスマット(300×200mm)
パウダー50g
計量カップ
スプーン
ヘラ
耐熱温度 90~100℃ 使用温度範囲 10~30℃
成分・材質 主剤:合成樹脂
硬化剤:有機過酸化物
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強に
やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット
ガラス繊維が複雑に絡み合ったガラスマット採用
商品のブリスター部が調合トレイになり、とっても便利
追加説明
カタログ価格

3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/21 09:54現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1486ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top