詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934AS-28

品名 : 110g 熱硬化パテ

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 09017
商品名 マフラーパテ 用途 20mm以下のマフラーの亀裂・穴の補修に
内容量 110g 色 濃灰
使用温度範囲 10℃~30℃ 硬化時間 24時間以上
耐熱温度 600℃ 成分・材質 ケイ酸アルカリ(50%)、充てん剤、顔料
付属品 ヘラ・
セラミッククロス(11cm×20cm)
排気熱で完全硬化させる熱硬化タイプ
(一昼夜乾燥させてから排気熱をかけて完全硬化させてください。)
マフラーの穴あき、ヒビ割れに
結合部・サイレンサーにも使用可能
付属のセラミッククロスとの併用で、大きな穴も補修が可能です。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/21 09:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1482ページ
ウェブカタログ画像
  • ヘラ付

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top