詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934BA-20A

品名 : 200g 接着剤(変性アクリレート系)

仕様

内容量 100g×2本 使用温度範囲 5~35℃
色 緑、赤 硬化時間 3分
金属・セラミック・FRP等用
異種材料の接合が可能
2液混合タイプ
※混合後はなるべく早く被着材同士を固定してください。
追加説明
カタログ価格

6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1464ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top