品番 : EA934DC-4
品名 : 450g セット アルミ補修パテ
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | DV10710J |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 450gセット | 耐熱温度 | 120℃ |
| 色 | 薄灰 | 硬化時間 | 16時間(25℃) |
| 可使時間 | 75分(25℃) | 材質 | エポキシ樹脂 |
| 適用材質 | 金属全般、コンクリート、木材、石材 (プラスチック、メッキ処理金属は注意が必要です。) |
||
| 液状 | |||
| 各種設備への流し込み充鎮、接着、補修や治具の製作、形状型取りなどに適しており、刷毛塗りも可能。 | |||
| 各種金属、ガラス、セラミック、コンクリート等と強力に接着し、硬化後の収縮はほとんど無く、寸法安定性に優れています。 | |||
| 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能 | |||
| 機械的強度が大きい | |||
| 非劇物品 | |||
| 真空成形モールドの製作に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1474ページ | ||||
