品番 : EA934DF-2B
品名 : 450gセット 設備機器補修・接着・肉盛パテ
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | DV10110J |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 450gセット | 耐熱温度 | 120℃ |
| 色 | 灰 | 硬化時間 | 16時間(25℃) |
| 可使時間 | 45分(25℃) | 材質 | エポキシ |
| 付属品 | ヘラ1個 | 用途 | 配管、バルブ、タンクなどの修理 鋳物の穴埋め、肉盛りの修正、巣埋め 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等 治具、保持具の製作 |
| 適用材質 | 金属全般、コンクリート、木材、石材 (プラスチック、メッキ処理金属は注意が必要です。) |
||
| パテ状 | |||
| 鉄粉入 | |||
| 耐薬品性がある。 | |||
| 垂れにくい | |||
| 様々な形状に成形可能 | |||
| 硬化後のハンド&機械加工が可能 | |||
| 異種金属補修/接着でも電蝕が起こらない。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
8,390 円(税抜)/ 9,229 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/07 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1474ページ | ||||
