詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934DG-5

品名 : 500gセット 耐熱・補修パテ

仕様

メーカー Devcon(デブコン) 型番 DV16300
内容量 500gセット 使用温度範囲 150~160℃
色 濃灰色 硬化時間 16時間(25℃)
可使時間 30分(25℃) 耐熱温度 250℃
第4類 第3石油類 非水溶性
溶接ができない、火気の使えない箇所での使用に最適
熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など通常の補修では難しい熱の掛かる箇所の補修に適しています。
付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサークルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
金属に対して、強力な接着力。
垂直面に塗っても垂れ落ちない。
耐水・耐油性に優れている。
各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り、スチーム配管、タンクの防蝕補修等
追加説明
カタログ価格

43,600 円(税抜)/ 47,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1475ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top