品番 : EA934DM-7
品名 : 33.0g エポキシ接着剤(高耐久タイプ)
非常に強力な接着力を発揮し耐久性のあるペースト状の強力接着剤
硬化すると強固になり、機械加工性も良好
硬化すると強固になり、機械加工性も良好
仕様
メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | DV62345 |
---|---|---|---|
内容量 | 33g | 色 | 黒 |
耐熱温度 | 100℃ | 可使時間 | 45~60分(25℃) |
硬化時間 | 16~24時間(25℃) | 用途 | ブロック塀の補修、コンクリート・モルタル補修、笠木の接着補修、外壁補修、レンガ補修、排水管の水漏れ補修、植木鉢の割れ補修、金属製品のかけ、へこみ、穴あき修復、金属取っ手の補修 |
適用材質 | 金属全般、コンクリート、木材、石材 (プラスチック、メッキ処理金属は注意を要します。) |
付属品 | ヘラ、ねり板、ハリ |
チューブタイプ | |||
鉄粉入りで高強度、高接着 | |||
金属、セラミック、木材やコンクリートによく接着します。 | |||
硬化後は鉄のように硬くなり、やすりで削れます。 |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 ●ほかのエポキシ接着剤のように「〇分型」という設定はありません。(2020/11/2 清水口) |
---|
カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/03 05:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1517ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)