詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934DS-1

品名 : 4kgセット セラミック補修・パテ(速硬化・耐摩耗)

仕様

メーカー Devcon(デブコン) 型番 DV11450
用途 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレードの粉体による摩擦損傷の保護に 内容量 4kg
使用温度範囲 常温~150℃ 色 灰
硬化時間 1時間(25℃) 可使時間 7分(25℃)
耐熱温度 150℃
大小2種の高硬度セラミック粒が隙間なく詰まって硬化し、優れた耐摩耗性を発揮
約1時間で硬化する速硬化タイプで、緊急補修や短時間施工に最適
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

95,700 円(税抜)/ 105,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:53現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1475ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top