詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934DS-2

品名 : 10.8kgセット セラミック補修・パテ(耐熱・耐摩耗)

仕様

メーカー Devcon(デブコン) 型番 DV11483
内容量 10.8kgセット 耐熱温度 230℃
薄灰色 硬化時間 24時間(25℃)
可使時間 120分(25℃) 材質 エポキシ樹脂
圧縮強度 88~98MPa 引張強度 25~34MPa
耐熱性を要する摩耗環境に最適
優れた圧縮強さを有してる。
垂直面に塗っても垂れない
常温硬化可能
エクスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮
耐熱性があり、高温で激しい粉体摩耗の起こる箇所の補修に最適。
追加説明
カタログ価格

343,000 (税抜)/ 377,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/19 02:45現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1526ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top