詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934DS-5

品名 : 900gセット セラミック補修剤(防触・耐摩耗)

仕様

メーカー Devcon(デブコン) 型番 DV11765
内容量 900g 使用温度範囲 常温~180℃
可使時間 40分(25℃)
硬化時間 24時間(25℃) 耐熱温度 180℃
刷毛塗りが可能で耐熱性に優れています。
熱交換機、チューブシートや水循環装置の再生、防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適しています。
刷毛付き
食品衛生法(第370号)適合
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

73,200 (税抜)/ 80,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/11/03 16:14現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1526ページ
ウェブカタログ画像
  • チューブ式熱交換器管板面の恒久的な補修ができます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top