品番 : EA934HA-10
品名 : 1.3kg 超急硬セメント(灰色/発塵抑制)
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | BXG1.3 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1.3kg | カラー | グレー |
| 施工面積 | 400×400mm(5mm厚) | 硬化時間 | 30分~60分 |
| 使用温度範囲 | 施工時:0~40℃ 硬化後:100℃以下 |
材質 | ポルトラントセメント、珪砂 |
| カチオン化樹脂配合の超速硬性タイプ | |||
| 水を加えるだけで、どなたでも手軽に塗れて、キレイに仕上がります。 (砂や砂利、専用の練り液も不要) |
|||
| 接着強度は普通セメントの10倍! コンクリート・モルタルの塗り継ぎや、鉄や木材へも塗れて接着します。 |
|||
| 外壁やベランダの細かいひび割れ・プールや水槽の防水補修・タイルの上にタイルを貼る事も可能です。 | |||
| コテ塗り・刷毛塗りどちらでもOK! 厚塗り、薄塗りも可能で、施工箇所・施工方法を選びません。 |
|||
| 普通セメントに比べほこりがたちにくく、セメントの強いアルカリを和らげます。 (皮膚の弱い方はゴム手袋の着用をおすすめします。) |
|||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/21 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1478ページ | ||||
