品番 : EA934HA-36
品名 : 3.0kg モルタル・仕上用(灰色)
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | EMG3 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 3kg | カラー | グレー |
| 施工面積 | 約650×650mm (約5mm厚) |
硬化時間 | 約半日~2日 (水温・気温により変わります) |
| 使用温度範囲 | 常温 | 成分 | ポルトラントセメント・珪砂・他 |
| 外壁の塗り替え・補修、コンクリートブロック、その他薄塗り仕上げに | |||
| 軽量骨材(砂に相当する材料)・繊維(ひび割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合。塗りやすさは抜群です。 | |||
| 水を加えるだけ(砂や砂利は不要)で、誰にでも手軽に使えます。 | |||
| 普通のモルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1480ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
