品番 : EA934HA-38
品名 : 1.3kg 止水セメント
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | BS1.3 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1.3kg | カラー | グレー |
| 施工容積 | 約780cm3 | 硬化時間 | 約2分 (水温・気温により変わります) |
| 使用温度範囲 | 常温 | 成分 | ポルトラントセメント・珪砂・他 |
| 止水したい部分に詰めて手で押さえるだけ。1~2分で固まる、瞬結性セメント | |||
| 地下室などの亀裂部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、打ち継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。 | |||
| 普通セメントの5~6倍の付着強度があり、強力に接着します。 | |||
| 収縮亀裂が少なく、防水性、対水圧性に優れ鉄筋など金属が腐蝕しません。 | |||
| そのまま水で練ってお使いください。 ※使用可能時間は約30秒です。手早く作業してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1479ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
