詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934HA-39

品名 : 1.3kg 超速硬性水中セメント

仕様

メーカー サンホーム工業 型番 BC1.3
内容量 1.3kg カラー グレー
施工容積 約780cm3 硬化時間 気中:約20分(気温20℃)
水中:約3時間(水温15℃)
(水温・気温により変わります)
使用温度範囲 常温 成分 ポルトラントセメント・珪砂・他
水で混練り後、水の中に入れても分散することなく、水中でも気中と同じように作業ができる大変便利なセメントです。
気中で約20分、水中で約3時間で固まる超速硬性
水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置き石の固定、水を止められない用水路や排水溝の補修に
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 09:55現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1479ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top