品番 : EA934HA-51
品名 : 1.3kg 耐火セメント
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | BF1.3 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1.3kg | カラー | グレー |
| 施工面積 | 約280×280mm (約1cm厚) |
硬化時間 | 約半日~1日 (水温・気温により変わります) |
| 耐熱温度 | 1300℃ | 使用温度範囲 | 常温 |
| 成分 | アルミナセメント、シャモット | ||
| ・陶芸窯、焼却炉、風呂のたき口など、耐火物使用箇所の補修に ・型枠に流し込んで、異形耐火レンガやバーナーブロック造りに ・耐火レンガ積みの目地材に |
|||
| 速硬性に優れ、施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。 | |||
| 一般のセメントの骨材に相当する耐火物を配合。水を加えるだけで使えます。 | |||
| 特製の細かい骨材を配合。大変塗りやすく、小さな目地やすき間にも入り込みます。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1479ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
