品番 : EA934HA-52A
品名 : 850g ALCセメント
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | BA |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 850g | カラー | ホワイト |
| 施工容積 | 約750cm3 | 硬化時間 | 約30~60分 (水温・気温により変わります。) |
| 使用温度範囲 | 常温 | 成分 | ポルトラントセメント・軽量骨材・他 |
| 水を加えるだけでOK! 付着性・作業性に優れ、どなたでも手軽に作業できます。 | |||
| 超速硬性 | |||
| 外壁など、水のかかるところにも使えます。 | |||
| 硬化後は、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/21 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1482ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
