詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934HA-58

品名 : 1.3kg タイル接着セメント

仕様

メーカー サンホーム工業 型番 KTS1.3
内容量 1.3kg カラー グレー
硬化時間 約30~60分(水温・気温により変わります。) 施工面積 100×100mmの角タイルが約30~60枚貼れます。
使用温度範囲 常温 成分 ポルトラントセメント・珪砂・他
今までにない新タイプの速効性
貼り付け作業中も練容器の材料を時々攪拌することで、作業可能時間が長くなります。
貼り付け作業が終われば1~2時間位で急硬化・強力接着します。
内・外装、床面、陶磁器タイル、ブリックタイルなどあらゆるタイルに対応します。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
 完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/21 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1485ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top