品番 : EA934HA-59
品名 : 1.3kg 水回り・セメントパテ
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | KYP1.3 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1.3kg | カラー | ホワイト |
| 硬化時間 | 約30~60分(水温・気温により変わります。) | 施工面積 | 280×280mm(約10mm厚) |
| 使用温度範囲 | 常温 | 成分 | ポルトラントセメント・寒水石・他 |
| 防水、防カビ、速乾 | |||
| 浴室や台所、トイレ、その他防水の必要な隙間、水廻り、給湯器廻りの補修に | |||
| ・水加減を減らし、パテや粘土状の固さにして大きな隙間に。 ・水をやや多めに加えて柔らかく練り、コテを使った薄塗りに。 |
|||
| 水を加えるだけ(砂や砂利は不要)で、誰にでも手軽に使えます。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1479ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
